Beli alat gym di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BODIMAX Winbo Smart Home Gym
    Mulai

    Rp5.299.900

    BODIMAX Winbo Smart Home Gym
    Deskripsi:
    BODIMAX SMART HOME GYM: Solusi Fitness Lengkap di RumahGanti semua alat gym Anda dengan BODIMAX SMART HOME GYM yang revolusioner ini. Latihan aman, efektif, dan efisien tanpa harus pergi ke gym. Desain ringkas, mudah dipindahkan, dan akurat untuk latihan beban hingga 30kg.- 5 Tingkat Beban yang Dapat Disesuaikan: Atur beban sesuai kebutuhan Anda hingga 30kg.- Tali Polietilen Kuat dan Halus: Panjang hingga 2.1 meter untuk berbagai gerakan latihan.- Tanpa Instalasi: Siap digunakan tanpa perlu pemasangan yang rumit.- Ringkas dan Hemat Tempat: Mudah disimpan dan tidak memakan banyak ruang.- Desain Handle Tarik: Memudahkan penggunaan berbagai aksesoris latihan.- Dilengkapi Anti Slip dan Peredam Silikon: Aman dan nyaman saat digunakan.- Desain Bentuk Sederhana: Mengoptimalkan aktivasi kekuatan otot inti tubuh.- Sistem T.A.D Akurat: Perhitungan beban yang presisi untuk hasil maksimal.- 200+ Program Latihan: Variasi latihan tanpa batas untuk membentuk otot seluruh tubuh Anda.Dilengkapi 3 aksesoris : resistance bar, handle dan ankle straps
    atribut:
    • Net Weight (kg): 6900
    • Packaging Dimensions (mm): 905x415x160
    • Product Dimensions (mm): 830x360x130
    • Rope Length (m): Maximum 2.1
  2. Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Solid
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Solid
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Thickness (mm): 10
  3. Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Diamond
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Diamond
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Thickness (mm): 10
  4. Neoflex Karpet Karet Gym Roll
    Mulai

    Rp9.999.900

    Neoflex Karpet Karet Gym Roll
    atribut:
    • Size (m): 1.2x10
    • Thickness (mm): 8
  5. TAKEY Treadmill
    Mulai

    Rp3.599.900

    TAKEY Treadmill
    Deskripsi:
    Beban 160kgPanel LEDSandaran tanganPengendali jarak jauh1-10 KM jam penyesuaian
    atribut:
    • Rated Power (W): 360
    • Power (HP): 2
    • Speed (km/hour): 1-10
    • Load Capacity (kg): 160
  6. BODIMAX Workpad
    Mulai

    Rp5.699.900

    BODIMAX Workpad
    Deskripsi:
    Bodimax Treadmill Running Pad WORKPAD, 3 IN 1 premium folding treadmill yang dilengkapi oleh MEJA KERJA yang bisa di pasang lepas sesuai kebutuhan. WALKING – WORKING – RUNNING cukup dengan satu alat, dengan 12 program yang bisa diatur dengan target pengguna. Bodimax Running Pad Workpad memiliki lintasan lari yang lebih Panjang dan lebar, nyaman untuk berlari sampai kecepatan 12km/jam
    atribut:
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Motor Power (HP): 2.0
    • Packaging Dimensions (mm): 1640x779x140
    • Power (W): 900
    • Product Weight (kg): 39.5
  7. Non Brand Matras Puzzle
    Mulai

    Rp57.900

    Non Brand Matras Puzzle
    Deskripsi:
    Matras Puzzle sangat cocok dipasang di lokasi manapun baik di ruang bermain, kamar tidur, ruang keluarga, ruang olahraga, ataupun tempat berlibur. Matras Puzzle mudah sekali dipasang, mudah dibersihkan dan dicuci, Matras Puzzle juga tidak mudah luntur dan kusam. Bahan sponge eva yang lentur membuat Matras lebih empuk sehingga dapat menghindari benturan keras di lantai.
  8. BODIMAX Running Machine PRO
    Mulai

    Rp5.299.900

    BODIMAX Running Machine PRO
    Deskripsi:
    BODIMAX RUNNING MACHINE PRO – FOLDING TREADMILL / GYM / ALAT OLAHRAGA / FITNESS Bodimax Running Machine PRO, folding treadmill untuk walking, jogging, running sampai 14km/jam. Mempunyai 12 program olahraga sesuai dengan target pengguna. Display panel yang lebar dan dilengkapi oleh penyimpanan botol minum dan gadget. Lintasan lari yang lebih nyaman untuk berlari sampai kecepatan 14km/jam.Double operation: Dilengkapi touchscreen LED intuitif dan tombol di handle, memungkinkan Anda mengatur kecepatan dan fitur lainnya dengan mudah.Anti Slip: Dilengkapi lapisan anti-slip berkualitas tinggi yang menjaga Anda tetap stabil saat berlari. Desain datar pada sudut 0° memberikan sensasi lari yang alami dan nyaman seperti di jalan raya.Performa Tinggi: Ditenagai motor 1.5HP yang kuat, treadmill ini mampu mencapai kecepatan maksimal 14 km/jam. Sistem peredam bising memastikan sesi latihan Anda berjalan tenang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.Desain Elegan & Kuat: Dengan rangka kokoh berbahan premium dan warna Dark Grey yang modern, treadmill ini tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi perlengkapan olahraga yang stylish di rumah Anda. Mampu menahan beban hingga 130 kg.Praktis & Hemat Tempat: Desain lipat yang inovatif memungkinkan Anda menyimpan treadmill secara vertikal atau horizontal, sehingga tidak memakan banyak ruang.Fitur Tambahan: Nikmati pengalaman berlari yang lebih menyenangkan dengan fitur Bluetooth MP3 untuk memutar musik favorit Anda dan konektivitas dengan aplikasi olahraga seperti KinoMap untuk melacak performa dan mengikuti berbagai program latihan.
    atribut:
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Maximum Load Weight (kg): 130
    • Motor Power (HP): 1.5
    • Packaging Dimensions (cm): 154x72x26
    • Power (W): 900
    • Product Weight (kg): 32.5
    • Running Area (cm): 120x42
  9. Eins Jungle Gym SS Pipe
    Mulai

    Rp719.900

    Eins Jungle Gym SS Pipe
    Deskripsi:
    12*0.6*1500 is a 1500mm long, stainless steel, Phi.12 Jungle Gym pipe.
    atribut:
    • Material: SS304
  10. Hikari Natural Rubber Plate
    Mulai

    Rp13.900

    Hikari Natural Rubber Plate
    atribut:
    • Material: Natural rubber (NR)
    • Thickness (mm): 2
    • Width (mm): 100
    • Length (mm): 100
    • Working Temperature Range: -30 to 70degrees
    • Color: Black
    • Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
  11. INABA DENKO End Fitting
    59%
    Mulai

    Rp48.900

    INABA DENKO End Fitting
    Deskripsi:
    The Perfect System Slimduct With Various Fittings Will Conceal, Beautify and Protect Exposed Linesets and is Suitable For Any Split Air Conditioners. - Slimduct is Constructed From a Special High Grade PVC For Superior UV and Weather Resistance, Protecting Linesets From The Elements, Vandalism, and Pest Damage. - Five Colors to Provide a Wide Range to Suit Any Color Scheme (Paintable to Match or Compliment Custom Colors. Follow Paint Manufacturers Recommendation For Vinyl Products). - Three Sizes to Accomodate Any Single Lineset or Multiple Linesets. - Easy and Quick installation in Just Three Steps (Secure Base, Place Piping, and Clip on Covers) Specification: - Temperature Range: -20Degrees Celcius to 60Degrees Celcius - Application: Wall Mounted
    atribut:
    • Material: Rigid Polyvinyl Choride (Some Items Use PVC)
    • Dimensions c: 76
    • Dimension A: '56
    • Dimension B: 112
  12. Garmin Aviator Watch
    Mulai

    Rp21.999.900

    Garmin Aviator Watch
    atribut:
    • Lens Material: Domed Sapphire Crystal
    • Case Material: Fiber-Reinforced Polymer with Metal Rear Cover
    • Bezel Material: Titanium
    • Display Size (inch): 1.2
    • Display Size (mm): 30.4
    • Colour Display: Yes
    • Display Resolution (pixels): 240x240
    • Memory/History (GB): 16
  13. BODIMAX Pastel Pad Max
    Mulai

    Rp3.899.900

    BODIMAX Pastel Pad Max
    Deskripsi:
    BODIMAX PASTEL MAX / Treadmill Running 12KM / Walking 8KM / Incline 3 LevelTreadmill Premium dengan Kecepatan Tinggi – Running 12KM & Walking 8KM + 3 Level Incline!MANFAAT UTAMA:Bakar 500-700 Kalori/Jam - Efektif turunkan berat badan!Tingkatkan Daya Tahan Kardiovaskular - Jantung lebih sehat!Kencangkan Otot Kaki & Paha - Hasil maksimal dengan Incline 3 Level!Solusi Gym di Rumah - Hemat waktu & biaya membership!Progress Terukur - Lacak perkembangan via LED monitor!KENAPA PILIH INI?Desain Pastel Eksklusif - Treadmill estetik untuk rumah modern!
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1180x585x1050
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Incline: 3 Level Adjustable (Manual)
    • Maximum Load Weight (kg): 120
    • Motor Power (HP): 1.5 (Stable & Energy-efficient)
    • Packaging Dimensions (cm): 131.5x64x13.4
    • Power (W): 750 (stable at 450-500)
    • Product Weight (kg): 22.1
    • Running Area (cm): 110x36 (Spacious & Comfortable)
    • Speed (km/hour): Running 12, Walking 8
  14. DELTA CARPET PP Plain PVC Tile
    Mulai

    Rp329.900

    DELTA CARPET PP Plain PVC Tile
    Deskripsi:
    Delta collection- Minimalist solid-solids collection. Delta collection promotes a feeling of calmness with its aesthetics. The collection has textured look with a dozen of colors to select and mix-match from.
    atribut:
    • Size per Tile (cm): 50x50
    • Fibre: Strudon PP BCF
    • Construction: Level Loop
    • Machine Gauge (inch): 1/10
    • Pile Height (mm): 4
    • Antistatic Property: Permanently Antistatic
    • Installation: Surface Tackifier
    • Pile Weight (g/m²): 550
    • Primary Backing: Non Woven Lutrador
    • Secondary Backing: PVC + Fibre Glass
    • Total Height (mm): 7
Daftar Harga alat gym Terbaru March 2026
BODIMAX Winbo Smart Home GymRp5.299.900
Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe SolidRp109.900
Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe DiamondRp109.900
Neoflex Karpet Karet Gym RollRp9.999.900
TAKEY TreadmillRp3.599.900
BODIMAX WorkpadRp5.699.900
Non Brand Matras PuzzleRp57.900
BODIMAX Running Machine PRORp5.299.900
Eins Jungle Gym SS PipeRp719.900
STANLEY Fatmax I-Beam LevelRp309.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait